Beli Ampere Meter Digital Dc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fort Ampere Meter AC DigitalDeskripsi:AC Digital Ampermeter:- For single phase- For 3 phase by selector switch
- FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)Deskripsi:Tang Ampere Digital untuk mengukur arus listrik dan tegangan secara bersamaan dalam rentang ukur 1000A dan 1000V dan dapat di perbesar menjadi 2500A dalam arus AC (bolak balik) menggunakan tang fleksibel. Fluke 376 adalah pengganti dari tang ampere fluke 337atribut:
- Battery: 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6
- DC Current (A): 999.9
- Capacitor Capacity (F): 1000microF, Resolution: 0.1microF (<= 100microF), 1microF (<= 1000microF)
- Safety: CAN / CSA-C22.2 No.61010-1-04, ANSI / UL 61010-1: 2004, ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004, EN / IEC 61010-1: 2001 ~, 1000V Measurement category (CAT) III, 600V Measurement category (CAT) IV, pollution degree 2, EN / IEC 61010-2-032: 2002, EN / IEC 61010
- Dimensions (mm): 246x83x43
- Weight (g): 388
- AC Voltage (V): 1000
- Altitude Used: 3000m
- DC Voltage (V): 1000
- Frequency Range (Hz): 5.0 to 500.0
- Measuring Range (mV): DC500
- Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤75% RH (30-40 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius)
- Operating/Storage Temperature (°C): 10 to + 50 / -40 to + 60
- Resolution: 0.1A, 0.1V, 0.1mV, 0.1Hz
- KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Power Source: R03/LR03 x 2
- Multi Tang Ampere Mini Digitalatribut:
- Maximum Measuring Conductor Diameter (mm): 30
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- monotaro Clamp Meter (Tang Ampere)Deskripsi:For repairman of electric devices.For educational material of career college.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: Testing batteries, instruction manual, test leads rod
- Power: LR44(1.5V BUTTON CELL BATTERY ) x 2
- AC Voltage (V): 0 To 500 (4 range auto)
- Resistance (omega): 300/3000 To 2 (2 range auto)
- DC Voltage (V): 0 To 500 (5 range auto)
- Display: Display maximum 3200 counts, LCD display and unit symbols
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 64x193x24
- Resolution Capability: ALTERNATING CURRENT: 0.01A, 000A ALTERNATING CURRENT: 0.01AV, 000A ALTERNATING CURRENT: 0.01mV, 000A RESISTANCE: 0.1 ohm
- Alternating Current (A): 30/300 To 2 (2 range auto)
- Clamp Diameter (phi mm): 40
- Accuracy: Alternating current(AC): +/-0. 2 %rdg +/- 8dgt_x000D _ Alternating current(AC): +/-2.3%rdg+/-6dgt _ Alternating current(AC): +/-1.3%rdg+/-3dgt Resistance: +/- 2 %rdg + 5 dgt
- Allowable Input: Alternating current(AC): up to 350 A (10 seconds), AC voltage / DC voltage: maximum 600Vrms, Resistance: 250 Vrms (10 seconds)
- Package Weight (g): 266
- FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Dimensions (mm): 207 x 75 x 34
- Standard: CAT III 600 V, CAT IV 300 V
- DC Voltage (V): 600
- Continuity (ohm): 70 or less
- Weight (g): 265
- AC Current (A): 400
- AC Voltage (V): 600
- Resistance (ohm): 400/4000
- Wire Diameter (mm): ØUp to 300
- CIC Ampere MeterDeskripsi:Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
- TESTO Tang AmpereDeskripsi:-An AC/DC clamp meter.-The jaw opens and closes vertically in this type.-TESTO770-2 and 770-3 can also measure temperature with a separate option.-Suitable for measuring inrush current.
- FLUKE Tang Ampere Remote Display True-RMS AC/DC dengan iFlexatribut:
- Direct Current: 1000A
- Alternating Current: 2500A
- Resistance: 60kΩ
- Detection Method: True Effective Value Rectification (RMS)
- Max Measurement Conductor Diameter: 127mm (probe)
- Maximum Display: 10000 counts
- Voltage (V): 1000 (DC); 1000 (AC)
- Fort Frequency Meter DigitalDeskripsi:AC Digital HZ meter, 1 display x 4 digit inbuilt keypad for selector switch.
Daftar Harga Ampere Meter Digital Dc Terbaru April 2026
| Fort Ampere Meter AC Digital | Rp179.900 |
| Fort Ampere Meter AC/DC Analog | Rp38.900 |
| FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere) | Rp20.999.900 |
| KRISBOW Tang Ampere | Rp849.900 |
| KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere) | Rp1.999.900 |
| Multi Tang Ampere Mini Digital | Rp4.499.900 |
| Sanwa Instrument Tang Ampere Digital | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC | Rp3.299.900 |
| monotaro Clamp Meter (Tang Ampere) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/k2P103645722-1.jpg)

/kbP103737731-3.jpg)


/60P101517216-4.jpg)

/P101562568-1.jpg)

/l3P103645759-1.jpg)